Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-165940021 Kasack Gr. Sn weiß, 65% Poly/35% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201064103
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     165940021-SN
EAN/GTIN:
     4010365760408
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
Schlupfjacke

BP® 165940021 Schlupfkasack für Sie & Ihn, Weiß

1/2 Arm, Spatenkragen mit 1 Druckknopf, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Seitenschlitze
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Ausführung:
Normal
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
Sn
Schrittlänge:
78 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasack, Schlupfkasak, bp kasack weiß, kasack weiß, kasack, BP-165940021, BP-165940021 Kasack Gr. Sn weiß 65% Poly/35% BW, SCHLUPFKASACK FÜR S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.