Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-165940021 Kasack Gr. XSn weiß, 65% Poly/35% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201064102
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     165940021-XSN
EAN/GTIN:
     4010365760392
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
Schlupfjacke

BP® 165940021 Schlupfkasack für Sie & Ihn, Weiß

1/2 Arm, Spatenkragen mit 1 Druckknopf, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Seitenschlitze
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Ausführung:
Normal
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
XSn
Schrittlänge:
78 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasack, Schlupfkasak, bp kasack weiß, kasack weiß, kasack, BP-165940021, BP-165940021 Kasack Gr. XSn weiß 65% Poly/35% BW, SCHLUPFKASACK FÜR S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 20,72*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 14,56*
€ 20,79*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.