Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-165348521 Kasack Gr. Mn weiß, 50% BW/50% Poly, 78cm lg pflegeleicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201049904
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     165348521-MN
EAN/GTIN:
     4010365624663
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
Schlupfjacke

BP® 165348521 Kasack

1/2 Arm, Kuvert-Ausschnitt mit Druckknopf, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Seitenschlitze. Länge 78 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
Mn
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasack, Schlupfkasak, bp kasack weiß, kasack weiß, kasack, BP-165348521, BP-165348521 Kasack Gr. Mn weiß 50% BW/50% Poly 78cm lg pflegeleicht, SCHLUPFKASACK FÜR S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 24,89*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 17,81*
€ 25,01*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.