| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201047754 Herst.-Nr.: 164048521-54N EAN/GTIN: 4010365623369 |
| |
|
| | |
| BP® 164048521 DamenkasackDieser Damenkasack in weiß überzeugt mit Form und Funktion. Schließlich ist der Damenkasack in weiß auch aus klassischem Mischgewebe gefertigt und beeindruckt mit einer baumwollweichen, angenehmen Innenseite sowie einer glatten, widerstandsfähigen Außenseite. Der geradlinige, antaillierte Schnitt betont die feminine Figur ohne sie einzuengen. Einen modischen Akzent beim Damenkasack in weiß setzt der raffinierte, gebogene V-Ausschnitt, der dezent in die Druckknopfleiste übergeht. Der Damenkasack in weiß ist mit zwei besonders großzügigen, eingriffleichten Seitentaschen, eine davon mit integrierter Piepertasche, ausgestattet. Die kurzen Ärmel und die Länge von 85 cm vervollständigen das perfekte Erscheinungsbild des Damenkasack in weiß. So soll medizinische Fachkleidung sein.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 215 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Weiß | Größe: | 54n | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, BP-164048521, BP-164048521 Damenkasack Gr54n weiß 50% Co/50%PES 1/2Arm, DAMENKASACK |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,82* | € 27,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,90* | € 27,50* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 20,15* | € 27,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|