Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact pro, Industrial 1034491 Kapselgehörschutz m. Geräuschverstärkung SNR 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110005710
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1034491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Kapselgehörschützer Impact PRO

Verstärkt Umgebungsgeräusche auf sichere 82 dB – die reaktive Technologie kehrt zur passiven Gehörschutzfunktion zurück, wenn der Geräuschpegel 82 dB erreicht Snap-in-Ohrpolster ermöglichen den schnellen und einfachen Austausch Durch die Geräuschverstärkung bekommen die Träger wichtige Informationen mit – Alarme/Warnsignale oder die Stimmen ihrer Kollegen Direktional platzierte Stereomikrofone verstärken Geräusche für ein natürlicheres Hören
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Gelb
SNR:
33 dB
Frequenz, tief:
26 dB
Frequenz, mittel:
31 dB
Frequenz, hoch:
32 dB
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset ohrumschließend, computer headset, honeywell headset, Impact, Impact pro Industrial 1034491 Kapselgehörschutz m. Geräuschverstärkung SNR 33, 1034491
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 118,15*
€ 146,59*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 118,76*
€ 147,27*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 121,09*
€ 150,27*
5 Tage
8
€ 7,99*
ab € 121,66*
€ 151,22*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,32*
€ 181,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1030220
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.