Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmop Microfaser 40 cm stargrip grün/weiß, 943440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6213000072
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     943440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Wischmop Microfaser stargrip

Ein Microfasermopp mit Hoch-Tiefeffekt durch erhöhte Streifen aus Polyester. Mit verbesserter Gleiteigenschaft und hohem Wasser- und Schmutzaufnahmevermögen. Ideal für glatte und leicht strukturierte Beläge.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Weiß
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmopp microfaser 40cm meiko, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Microfaser, stargrip, Wischmop Microfaser 40 cm stargrip Grün/Weiß Art. 943440.Wischmop Microfaser 40 cm, Aufnehmer, 943440, Wischmop Microfaser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,00*
ab € 8,98*
€ 13,08*
1
€ 7,99*
ab € 8,97*
€ 13,10*
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 16,70*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 334,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.