Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Ölstandsanzeiger 100 mm G1/2´´ DIN3018/C 222-100G1/2´´


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5821000020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas

Winkelölstandsanzeiger Messing

Winkel-Ölstandanzeiger mit festem Einschraubzapfen aus Messing nach DIN 3018/C. Mit Schutzrohr. Naturglas. Temperaturbeständig bis 80°C (NBR Innendichtung). Entlüftung im Deckel. Ohne Außendichtung. Mit Reinigungsschraube und Gegenmutter.
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Größe:
100 mm
Norm:
DIN 3018/C
Anschlussgewinde:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: Winkelölstandsanzeiger, Messing, Winkel-Ölstandsanzeiger 100 mm G1/2´´ DIN3018/C 222-100G1/2´´.Winkel-Ölstandsanzeiger 100 mm G1/2´´, ÖLSTANDSANZEIGER, AK285159, Winkelölstandsanzeiger Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.