Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Befülleinheit »FUTURA«, el. betätigt, 24 V AC/50 Hz, BG 1, G 1/4</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602021921
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 913-AC
EAN/GTIN:
     4047322628112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit

Befülleinheit »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C

Die Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte.

Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil), Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil.

Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.

Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 1/4
a:
104 mm
d:
33 mm
b:
117.8 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Schutzart:
IP 65
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
1400 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
84.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, befülleinheit pneumatik, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,71*
€ 101,55*
€ 4,90*
ab € 81,11*
€ 102,76*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,92*
€ 104,71*
Frei Haus
ab € 117,53*
€ 142,77*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0682*
Zubehör
Riegler
567-2/M
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
564-2
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0204*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,28*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,50*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.