Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Präzisionsdruckregler »variobloc«, BG 2, G 3/4, 0,5 - 10 bar</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602020288
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VRP 54
EAN/GTIN:
     4047322584685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckluftregler

Präzisionsdruckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 3/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 80 °C, Regelber. 0,5-10 bar

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung für Anwendungen, die eine präzise Druckregulierung erfordern. Der Leitungsdruck wird vom Druckregler auf den eingestellten Arbeitsdruck/Sekundärdruck reguliert und hält diesen, unabhängig von Druckschwankungen und Luftverbrauch, konstant. Der Präzisionsdruckregler zeichnet sich durch einen sehr geringen Eigenluftverbrauch (<1,5 l/min) aus.

Weitere Informationen:
Serie:
variobloc
Gewinde:
G 3/4
a:
70 mm
b:
134 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Durchfluss:
8000 l/min
Dichtmaterial:
NBR
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Drucka
Federhaube:
POM-Messing
C:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckregelventil g3/4, Druckminderer, Feindruckregler, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 57,73*
€ 73,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 73,39*
1
€ 4,90*
ab € 58,14*
€ 74,91*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,48*
€ 75,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,35*
€ 80,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
443.3.94
ab € 1,83*
Sonstiges
Riegler
VZ 784
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.