Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Präzisionsdruckregler »variobloc«, BG 2, G 3/4, 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Präzisionsdruckregler »variobloc«, BG 2, G 3/4, 0,5 - 10 bar
Riegler Präzisionsdruckregler »variobloc«, BG 2, G 3/4, 0,5 - 10 bar
Riegler Präzisionsdruckregler »variobloc«, BG 2, G 3/4, 0,5 - 10 bar
Riegler Präzisionsdruckregler »variobloc«, BG 2, G 3/4, 0,5 - 10 bar
Riegler Präzisionsdruckregler »variobloc«, BG 2, G 3/4, 0,5 - 10 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p1063471
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322584685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckluftregler
Präzisionsdruckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 3/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 80 °C, Regelber. 0,5-10 bar

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung für Anwendungen, die eine präzise Druckregulierung erfordern. Der Leitungsdruck wird vom Druckregler auf den eingestellten Arbeitsdruck/Sekundärdruck reguliert und hält diesen, unabhängig von Druckschwankungen und Luftverbrauch, konstant. Der Präzisionsdruckregler zeichnet sich durch einen sehr geringen Eigenluftverbrauch (< 1,5 l/min) aus.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckregelventil g3/4, Riegler, Präzisionsdruckregler, »variobloc«,, BG, 2,, G
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 57,73*
€ 73,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 73,39*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 58,14*
€ 74,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,48*
€ 75,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,35*
€ 80,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
443.3.94
ab € 1,83*
Sonstiges
Riegler
VZ 784
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.