Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 10, Edelstahl 1.4404</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602017724
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     849.010 ES
EAN/GTIN:
     4047322494786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4404
l1:
48.6 mm
l2:
24.3 mm
SW:
16 mm
Arbeitsdruck max.:
20 bar
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
118
1
€ 6,80*
ab € 31,16*
€ 40,53*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 31,91*
€ 40,72*
2 Tage
118
1
€ 8,50*
ab € 33,96*
€ 43,64*
1
€ 4,90*
ab € 36,78*
€ 48,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,55*
€ 50,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.