Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 10, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 10, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 10, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 10, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 10, Edelstahl 1.4404
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008144
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     849.010 ES
EAN/GTIN:
     4047322494786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.

Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
150 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
für Schlauch:
10
SW:
16 mm
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Länge:
48,6
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Form:
T-Stück
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
L2:
24,3
Arbeitsdruck max.:
20
L1:
48,6
Material:
Edelstahl
für Schlauch-Außen-Ø:
10
Betriebstemperatur max.:
150
Betriebstemperatur min.:
-20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
1
€ 6,80*
ab € 31,36*
€ 40,19*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 31,91*
€ 40,41*
2 Tage
118
1
€ 8,50*
ab € 33,69*
€ 43,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 36,84*
€ 48,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,80*
€ 50,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.