Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8685-5602017522 Herst.-Nr.: TFR 241-1038-S EAN/GTIN: 4047322481861 |
| | |
|
|  |  |
 | Reduzierstück 241, R 1 a., Rp 3/8 i. Temperguss schwarzReduzierstück 241, R 1 a., Rp 3/8 i. Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.Weitere Informationen:  |  | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | schwarz | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Temperguß Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, reduzierdoppelnippel, Gewindefittings, Fittings aus Stahl, Reduzierstück 241 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 1,24* | € 1,69* |  |  |  | Lager 8685 | |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 1,24* | € 1,92* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 1,26* | € 1,92* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 1,29* | € 2,00* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 1,37* | € 2,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8685 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8685 |  | Versand: Lager 8685 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|