Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Durchflussmengenmesser, DN 50, R 2, 2,0 - 1195 m³/h</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Skizzenbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602017059
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DFMM50-2
EAN/GTIN:
     4047322501170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät

Durchflussmengenmesser, inkl. Messstrecke mit Gewindeanschluss R 2, DN 50, Messbereich 2,0 - 1195 m³/h, PN max. 16 bar

Kalorimetrisches Messsystem zur Systemüberwachung von Durchfluss- und Verbrauchsänderungen,

sowie für Leckagen- und Energieeffizienzmessungen.

Eine zusätzliche Druck-und Temperaturkompensation ist nicht notwendig.

Alle Messwerte werden digital erfasst, dadurch ist eine sehr schnelle und präzise Messung möglich.

Hohe Messgenauigkeit durch definierte Messstrecke.

- Displayanzeige: Momentanverbrauch in l/min, m³/h,… und

Gesamtverbrauch (Zählerstand) in m³, l, …

- Gesamtverbrauch (Zählerstand) über Tastatur auf „Null“ rücksetzbar

- Anzeige um 180° drehbar, Messeinheit abschraubbar

- Messgrößen: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) bei Druckluft bzw.

Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) bei Gasen

- Einheiten: m³/h, m³/min, l/min, … über Tastatur einstellbar

- Gasarten: Druckluft (= Standard),

andere Gasarten wie z. B. Stickstoff, Argon, CO2, … über Handmessgerät einstellbar

- Genauigkeit: ± 1,5% vom Messwert

- Digitalausgang: RS 485 Schnittstelle, Modbus RTU für Anschluss an Energiemanagementsysteme,

Gebäudeleittechnik,…

- Gehäuse-Werkstoff: Polycarbonat (IP65)

- Messstrecke-Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Nicht im Lieferumfang enthalten:

- Steckernetzteil

- portables Handmessgerät mit mobilem Datenlogger

Weitere Informationen:
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
R 2
h1:
165.7 mm
DN:
50
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-30 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,91*
€ 1.039,54*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.047,21*
€ 1.123,74*
€ 4,90*
ab € 1.250,53*
€ 1.334,60*
Frei Haus
ab € 1.341,33*
€ 1.420,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.467,65*
€ 1.553,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,74*
€ 1.337,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,08*
€ 1.319,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,73*
€ 1.283,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,69*
€ 1.261,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,21*
€ 1.246,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SNT-230/24
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.