Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 241, AG/IG, R 1 1/2, Rp 1, schwarzer Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602013999
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TFR 241-11210
EAN/GTIN:
     4047322252751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel

Reduzierstück 241, AG/IG, R 1 1/2, Rp 1, schwarzer Temperguss

Reduzierstück 241, AG/IG, R 1 1/2 a., Rp 1 i., Betriebstemp. -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.
Weitere Informationen:
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
Temperaturbereich max.:
300 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
112
10
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 2,92*
Lager 8685
112
1
€ 6,80*
ab € 2,16*
€ 3,30*
2 Tage
102
1
€ 8,50*
ab € 2,19*
€ 3,30*
3 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,44*
1
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.