Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>3/2-Miniventil, manuell, Zugschalter, NC, bistabil, 4 mm seitl.</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602009278
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.513
EAN/GTIN:
     4047322096416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Zugschalter, NC, bistabil, 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss Ø 4 mm seitlich
Nenn-Ø:
2.5 mm
Feder:
rostfreier Stahl
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, Pneumatikventile, Mini-Pneumatikventile, 3/2-Wege-mechanische Ventile, Drucktaster, Mechanische Ventile, Schlüsselschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,50*
ab € 32,40*
€ 41,47*
€ 4,90*
ab € 33,62*
€ 44,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 44,95*
9 Tage
5
€ 4,30*
ab € 36,65*
€ 47,24*
Lager 8685
5
€ 6,80*
ab € 37,17*
€ 47,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
511.121
ab € 10,91*
Zubehör
Riegler
DK-M
ab € 7,05*
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,72*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 12,99*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,05*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 13,00*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 13,04*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,70*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,67*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,69*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,71*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 17,03*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,49*
Zubehör
Riegler
515.101
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.