Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Vorfilter mit Differenzdruckmanometer, 3 µm, G 3/4</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602008442
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     429.2208
EAN/GTIN:
     4047322086325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
vorfilter (pneumatik)

Vorfilter mit Differenzdruckmanometer, 3 µm, G 3/4, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °C

Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 3 µm und zur Feuchtigkeitsabscheidung.

Zum Vorschalten vor Mikrofilter oder vor die Kombination Mikro-/Aktivkohlefilter.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
b1:
502.5 mm
a:
83 mm
d:
493 mm
Gehäuse:
Aluminium
Durchfluss:
2000 l/min
Filterfeinheit:
3 µm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 0,
C:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluftfilter, Vorfilter, Mikrofilter, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 253,33*
€ 293,65*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,69*
€ 294,89*
Frei Haus
ab € 327,42*
€ 372,34*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,56*
€ 446,00*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
65/0-S
ab € 32,68*
Zubehör
Riegler
5429.10
ab € 61,91*
Zubehör
Riegler
429/25
ab € 5,21*
Zubehör
Riegler
429/29
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.