Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Vorfilter mit Differenzdruckmanometer, 3 µm, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler Vorfilter mit Differenzdruckmanometer, 3 µm, G 3/4
Riegler Vorfilter mit Differenzdruckmanometer, 3 µm, G 3/4
Riegler Vorfilter mit Differenzdruckmanometer, 3 µm, G 3/4
Riegler Vorfilter mit Differenzdruckmanometer, 3 µm, G 3/4
Riegler Vorfilter mit Differenzdruckmanometer, 3 µm, G 3/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p994925
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     429.2208
EAN/GTIN:
     4047322086325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
vorfilter (pneumatik)
Vorfilter mit Differenzdruckmanometer, 3 µm, G 3/4, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °C

Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 3 µm und zur Feuchtigkeitsabscheidung.

Zum Vorschalten vor Mikrofilter oder vor die Kombination Mikro-/Aktivkohlefilter.

Weitere Informationen:
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,5%
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Wirkungsgrad:
99,99 %
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
B2:
405 mm
Partikelabscheidung:
ab 2 µm
B1:
502.5 mm
Filterbehälter:
Aluminium
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Aluminium
Gewinde:
G 3/4
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min.:
0 bar
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max.:
2 bar
Filterelement:
Polyethylen (mit 45% Hohlvolumen)
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Filterfeinheit:
3 µm
Durchfluss:
2000 l/min
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Vorfilter, mit, Differenzdruckmanometer,, 3, µm,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 254,56*
€ 297,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,90*
€ 298,49*
Frei Haus
ab € 327,14*
€ 376,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,17*
€ 451,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,41*
€ 344,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
65/0-S
ab € 32,50*
Zubehör
Riegler
5429.10
ab € 61,66*
Zubehör
Riegler
429/25
ab € 5,21*
Zubehör
Riegler
429/29
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.