Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vernickelt, G 3/8 IG</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602008110
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     371.103
EAN/GTIN:
     4047322278737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vernickelt, Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 80 °C, G 3/8 IG, DN 8, PN max. 10 bar

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8 IG
l1:
24 mm
h:
24 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
SW:
17 mm
DN:
8
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Kugel:
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
91
1
€ 6,80*
ab € 4,10*
€ 5,90*
11 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 6,22*
1
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,54*
3 Tage
91
1
€ 8,50*
ab € 5,44*
€ 7,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.02-1
ab € 3,77*
Ähnlich
Riegler
375.02
ab € 2,72*
Ähnlich
Riegler
373.02
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.