Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung Steckverb. G1/8, Schl.8</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602007712
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     343.018-8
EAN/GTIN:
     4047322181341
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik

Dros.rücks.ventil, Schlitzschr., Abluftdros. (C) Steckverb. Schlauch 8, G 1/8, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.

Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten mit Gewindeanschluss in Hohlschraubenform sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit Schnellverschraubung und Steckverbindung sind auch nach der Montage frei drehbar.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
b:
32 mm
SW:
14 mm
Dichtmaterial:
NBR
für Schlauch:
8 mm
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
C:
23.7 mm
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,10*
€ 9,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,20*
€ 9,99*
€ 3,19*
ab € 9,04*
€ 12,39*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 13,61*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.