Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Absperrventil, Messing, AG, G 1/4, DN 5,5</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602003424
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     213.11
EAN/GTIN:
     4047322034517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock

Absperrventil, Messing, AG, Innenkonus für Kugeltülle, Betriebstemp. -10 °C bis 80 °C, G 1/4, DN 5,5, SW 17, PN max. 40 bar

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Gewinde:
G 1/4
a:
48 mm
b:
50 mm
SW:
17 mm
Spindel:
mit Niro-Kugel
DN:
5.5
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
40 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,66*
€ 12,14*
3 Tage
72
1
€ 8,50*
ab € 9,22*
€ 12,38*
1
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 13,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 14,28*
Lager 8685
72
1
€ 6,80*
ab € 11,93*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.