Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), Spannbe. 28-31 mm, 9,0 mm</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602002614
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 M
EAN/GTIN:
     4047322029933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 28,0 - 31,0 mm, Bandbreite 9,0 mm

Schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl, glanzverzinkt (W1)
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich max.:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, Schlauchklemmen, 2-Ohr-Schellen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,49*
Lager 8685
50
10
€ 6,80*
ab € 0,38*
€ 0,64*
2 Tage
500
10
€ 8,50*
ab € 0,43*
€ 0,73*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,81*
4 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.