Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), Spannbe. 28-31 mm, 9,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
157-E.jpg
157-E.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114135
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 M
EAN/GTIN:
     4047322029933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 28,0 - 31,0 mm, Bandbreite 9,0 mm Schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile. Technische Eigenschaften: Bandbreite: 9,0 mm Material: Stahl, glanzverzinkt (W1) Spannbereich max.: 31,0 mm Spannbereich min.: 28,0 mm Ursprungsland: ES Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9,0 mm
Material:
Stahl, glanzverzinkt (W1)
Spannbereich max.:
31,0 mm
Spannbereich min.:
28,0 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen riegler, 2-ohr-schlauchklemmen, 114135, 846114135, 157 M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,50*
3 Tage
70
1
€ 6,80*
ab € 0,38*
€ 0,64*
3 Tage
700
10
€ 8,50*
ab € 0,43*
€ 0,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,84*
9 Tage
70
1
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.