Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>T-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., Schlauch 6/4, MS vern.</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602002337
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     14.214-6
EAN/GTIN:
     4047322026901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

T-Schwenkverschraubung, mit O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/4
l1:
53 mm
l2:
33 mm
SW:
17 mm
Arbeitsdruck max.:
18 bar
für Schlauch:
6/4 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,70*
15 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 2,90*
€ 4,21*
2 Tage
27
1
€ 8,50*
ab € 3,09*
€ 4,45*
Lager 8685
27
1
€ 6,80*
ab € 3,09*
€ 4,47*
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.