Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., Schlauch 6/4, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., Schlauch 6/4, MS vern.
Riegler T-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., Schlauch 6/4, MS vern.
Riegler T-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., Schlauch 6/4, MS vern.
Riegler T-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 1/4 a., Schlauch 6/4, MS vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003490
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     14.214-6
EAN/GTIN:
     4047322026901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
T-Schwenkverschraubung, mit O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
SW:
17 mm
Hersteller:
Riegler
Material:
Messing vernickelt
Form:
T-Stück
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Werkstoffart:
Messing vernickelt
für Schlauch:
6/4 mm
L1:
53
l2:
33
Arbeitsdruck max.:
18
Anschlussgewinde:
G 1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,71*
6 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 2,89*
€ 4,25*
2 Tage
27
1
€ 8,50*
ab € 3,08*
€ 4,48*
3 Tage
27
1
€ 6,80*
ab € 3,09*
€ 4,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.