Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Schottverschraubung »value line« M10x1, f. Schlauch 6/4, MS vern.</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602001446
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.500-6-E
EAN/GTIN:
     4047322182690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Schottverschraubung »value line«, M10x1, für Schlauch 6/4 mm, SW 14, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt

Schottverschraubung

Messing vernickelt, Serie »value line«

Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
M10x1
l1:
48 mm
SW:
14 mm
für Schlauch:
6/4 mm
empfohlener Schlauch:
PA, PE, PU
Betriebsdruck max.:
18 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,16*
2 Tage
124
1
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,59*
Lager 8685
124
1
€ 6,80*
ab € 1,81*
€ 2,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,81*
7 Tage
124
1
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.