Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottverschraubung »value line« M10x1, f. Schlauch 6/4, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115032
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.500-6-E
EAN/GTIN:
     4047322182690
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schottverschraubung »value line«, M10x1, für Schlauch 6/4 mm, SW 14, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickeltSchottverschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Empfohlener Schlauch:
PA, PE, PU
Gewinde:
M10x1
für Schlauch:
6/4 mm
L1:
48,0 mm
SW:
14 mm
O-Ring:
ohne
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,17*
Lager 7097
124
1
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,60*
2 Tage
124
1
€ 6,80*
ab € 1,81*
€ 2,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,83*
7 Tage
124
1
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.