Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 62-5 Brennerkopf 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170083247
Hersteller:
     Harris Calorific
Herst.-Nr.:
     62-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner acetylen
handschneidbrenner
nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · hohe Schneidleistung: sehr robustAndere Ausführungen auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1,3kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen · Brennerkopf: 90°
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm
Modell:
62-5
Gasart:
Acetylen
Marke:
HARRIS
NW-Class:
Schneidbrenner
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner 90 grad, Autogenschneiden, Brenner, 1201710105, 710105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Calorific
6290-AC0
ab € 10,92*
Sonstiges
Harris Calorific
6290-AC1
ab € 10,97*
Sonstiges
Harris Calorific
6290-AC2
ab € 10,89*
Sonstiges
Harris Calorific
6290-AC3
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.