Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fummelbrett L260xB80mm leichte Ausf.Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170080334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fummelbrett
fummelbrett
Kunststoff · leichte Ausführung · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: leichte Ausführung · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
80 mm
Stärke:
12 mm
NW-Class:
Fummelbretter
Weitere Suchbegriffe: Brett, Fummelbretter, Kelle, Reibebretter, 4000816409, 816409
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.