Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen PRO 2436 Anschl.-Gew.16mm 5/8 Zoll Kunststoff/Metall Krt.HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170073571
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2436R3535
EAN/GTIN:
     5010646060127
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
robuster Metall-Schlauchwagen · komplett montiert und anschlussfertig · mit 30 m Premium Schlauch, 12,5 mm (1/2") · inkl. 1x Spritzdüse, 2 x PLUS-Schlauchanschluss, 1x PLUS-Wasserstopp · 1 x Wasserhahnanschluss 13 mm - 19 mm - 25 mm (1/2" - 3/4" - 1") · Teleskop-Handgriff: ausziehbar bis max. 75 cm · pulverbeschichtete Metalltrommel - rostfrei · runde, übergroße Schlauchtrommel - dadurch unter Gewicht besonders leicht aufzurollen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff/Metall
Schlauchkapazität:
12,5 mm (1/2") = 60 m
Anschlussgewinde Zoll:
5/8 ?
Anschlussgewinde mm:
16 mm
Marke:
HOZELOCK
NW-Class:
Schlauchwagen
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Schlauchaufroller, 4000350180, 350180
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 5,99*
ab € 64,17*
€ 80,26*
1 Tag
39
€ 5,45*
ab € 64,39*
€ 80,33*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 64,83*
€ 80,70*
3 Tage
38
€ 4,99*
ab € 65,29*
€ 81,27*
Lager 8685
40
Frei Haus
ab € 86,15*
€ 106,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hozelock
2434R3535
ab € 48,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.