Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke H45mm Gum.schwarz/gelb li.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-045-45L
EAN/GTIN:
     4050576224146
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Schlauch- u.Kabelbrücke H45mm Gum.schwarz/gelb li.

mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Ausführung:
links
Material:
Gummi
Höhe:
45 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Tragfähigkeit:
8 t
NW-Class:
Kabel-/Schlauchbruecke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, fußbodenkanal, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 33,66*
€ 43,68*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 33,74*
€ 43,72*
8 Tage
15
€ 5,99*
ab € 33,53*
€ 44,92*
€ 5,95*
ab € 34,10*
€ 45,61*
Lager 8685
15
€ 6,80*
ab € 42,59*
€ 54,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,84*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 73,43*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,24*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45R
ab € 33,35*
Ähnlich
Dancop
20012NW
ab € 66,78*
Ähnlich
Dancop
20014NW
ab € 66,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.