Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B330xH245mm DIN A4 quer m.flex.Drahtbügel EICHNER


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170071713
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-10010
EAN/GTIN:
     4052301027411
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
mit flexiblem Drahtbügel · transparent · ohne Klappe · zum Anbringen an Gitterboxen, Transportbehältern und Versandkartons · VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit flexiblem Drahtbügel
Höhe:
245 mm
Breite:
330 mm
Marke:
EICHNER
für Format:
DIN A4 quer
NW-Class:
Dokumententasche
Weitere Suchbegriffe: drahtbügeltasche a4 ohne klappe, kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungstasche mit drahtbügel, Begleitpapiertasche, Dokumententaschen, Lieferscheintasche, 9000451093, 451093
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
330
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,72*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,72*
3 Tage
225
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,73*
1 Tag
231
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,03*
€ 2,74*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 2,86*
€ 3,82*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.