| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000451093 Herst.-Nr.: 9219-10010 EAN/GTIN: 4052301027411 |
| |
|
| | |
| mit flexiblem Drahtbügel · transparent · ohne Klappe · zum Anbringen an Gitterboxen, Transportbehältern und Versandkartons Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 quer | Breite: | 330 mm | Ausführung: | mit flexiblem Drahtbügel | Höhe: | 245 mm | Marke: | EICHNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 2,00* | € 2,69* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 2,69* | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,01* | € 2,70* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,02* | € 2,71* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,13* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|