Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 42,0l weiß m.rotem Deckel m.Tragegriffen Einfüllöffnung-D.282mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170071660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass weiß
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Inhalt:
42,0 l
Gesamthöhe:
418 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Einfüllöffnung-Ø:
282 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
NW-Class:
Fass
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, weithalsfass 42l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer, 9000450108, 450108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 44,56*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 48,50*
Ähnlich
k.A.
ab € 64,01*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 69,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 71,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.