Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 10,0l weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170071659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 10l weiß
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Inhalt:
10,0 l
Gesamthöhe:
238 mm
Ausstattung:
ohne Tragegriffe
Einfüllöffnung-Ø:
203 mm
Gesamt-Ø:
274 mm
NW-Class:
Fass
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer, 9000450107, 450107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 44,13*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 48,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 63,92*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 69,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 71,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.