Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten VKB L500xB186xH83mm blau PP LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170071634
Herst.-Nr.:
     VKB 500/186 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022067722
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
aus Polypropylen · für die Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · Rippenboden für hohe Stabilität · stapelbar · große Griffmulde
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe:
83 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
blau
Breite:
186 mm
Marke:
LA-KA-PE
NW-Class:
Regallagerbox/-kasten
Kastengröße:
9
Anzahl mögl. Trennwände:
5
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
161
8
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,32*
€ 5,93*
1 Tag
230
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,40*
3 Tage
172
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,41*
1 Tag
230
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,71*
€ 6,44*
Lager 8685
230
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 6,52*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 1,008*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 152 WEIß -50
ab € 7,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 186 WEIß -50
ab € 8,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 93 WEIß -50
ab € 6,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 152 - 25
ab € 0,8176*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 186 - 25
ab € 0,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 18
ab € 27,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 08
ab € 25,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 93 - 25
ab € 0,8052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.