Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.150mm 2Längs-/6Querteiler Schubl-B.450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-5170071574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Metalleinteilung · für Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm · 2 Längstrennwände · 6 Quertrennwände · Weitere technische Eigenschaften passend zu: Werkbänke
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Längs-/6 Querteiler
Fronthöhe:
150 mm
NW-Class:
Unterteilungsmaterial fuer Werkbaenke
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz 150mm, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Regalauszugsboden, Schubladenunterteilungen, Schubladenunterteilungsmaterial, 9000426120, 426120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.