Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.100-125mm 2 Längs-/4 Querteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170071566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Metalleinteilung für Fronthöhe 100 - 125 mm · für Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm · 2 Längstrennwände · 4 Quertrennwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Längs-/4 Querteiler
Material:
Metall
Passend für:
Schränke/Werkbänke
Fronthöhe:
100 - 125 mm
NW-Class:
Unterteilungsmaterial Schubladenschrank
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz 10 cm, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen, 9000426092, 426092
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.