Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefitting T-Stück 90Grad IG NPS 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170068370
Hersteller:
     Springer
Herst.-Nr.:
     307012T
EAN/GTIN:
     4251680625144
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
T-Stücke · Innengewinde · nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C · Weitere technische Eigenschaften A: 25mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0803 kg
Material:
V4A / 1.4408/316/CF8M
Marke:
SPRINGER
NW-Class:
Edelstahl Fitting
NPS:
1/2 ?
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 2,43*
4 Tage
77
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,80*
€ 2,45*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,51*
2 Tage
110
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,56*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,80*
ab € 3,38*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.