Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband 60951 schwarz/gelb L.15 m,B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170068333
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60951-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder 50mm
alle antirutschbänder
alle antirutschbänder tesa
sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen · geeignet für Innen- und Außenanwendungen · salzwasserbeständig · dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung · garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen · Einsatz in Arbeits- und Verkehrsbereichen, z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeuge oder auf öffentlichen und privaten Baustellen · DIN 51130 · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: -5 bis +50 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
50 mm
Norm:
DIN 51130
Trägerart:
PVC-Film
Gesamtdicke:
0,8 mm
Klebstoff:
Acrylat
Klebkraft:
5,8 N/cm
Marke:
TESA
NW-Class:
Anti-Rutsch-Klebebaender
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape, Tesa, Tesa 60951, 4500001238, 001238
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,81*
€ 97,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,53*
€ 94,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 66,28*
€ 78,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,17*
€ 77,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,91*
€ 76,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,03*
€ 61,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.