Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Carl Gr.44 schwarz S3 SRC HI HRO EN20345 Leder ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170063240
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     64461-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Schweißerschuhe
Schweißerschutzschuhe
Schweißerstiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HI SRC HRO · Form B · Obermaterial: Rindleder · Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle · hitzebeständige Nähte · Lederfutter · geschlossene Lasche · Stahlkappe · gepolsterte Funkenschutzmanschette · ganzflächige Einlegesohle Basic grey · Stahlzwischensohle · antistatische Softvlies-Brandsohle · grobstollige GUMMI/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Schnellverschluss · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Material:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Serie:
SPECIALS
Größe:
44
Schutzklasse:
S3 SRC HI HRO
Marke:
ELTEN
NW-Class:
Schweisserstiefel
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: elten esd-stiefel, esd stiefel, esd-stiefel s3, Arbeitsstiefel, Gießerschuh, Gießerstiefel, Hitzeschutz, Schweißerschuh, Stiefel, 4703050584, 050584
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,18*
€ 127,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,75*
€ 127,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,75*
€ 119,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,16*
€ 113,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,13*
€ 98,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.