Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Carl Gr.41 schwarz S3 SRC HI HRO EN20345 Leder ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170063237
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     64461-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HI SRC HRO · Form B · Obermaterial: Rindleder · Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle · hitzebeständige Nähte · Lederfutter · geschlossene Lasche · Stahlkappe · gepolsterte Funkenschutzmanschette · ganzflächige Einlegesohle Basic grey · Stahlzwischensohle · antistatische Softvlies-Brandsohle · grobstollige GUMMI/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Schnellverschluss · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Material:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Serie:
SPECIALS
Größe:
41
Schutzklasse:
S3 SRC HI HRO
Marke:
ELTEN
NW-Class:
Schweisserstiefel
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Gießerschuh, Gießerstiefel, Hitzeschutz, Schweißerschuh, Stiefel, 4703050581, 050581
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,32*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,21*
€ 127,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,34*
€ 126,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,31*
€ 116,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,35*
€ 114,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,32*
€ 99,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.