Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA plus-Stecksystem KTW MS Schl.-Gr.19mm SB KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170060139
Herst.-Nr.:
     46.1814.9
EAN/GTIN:
     4015933100426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Schlauchgröße Zoll:
3/4 ?
Schlauchgröße:
19 mm
Marke:
KARASTO
NW-Class:
Schnellkupplungen+Verschraubungen Ms
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschlauch, schnellkupplung messing, schnellkupplung, karasto schnellkupplung, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messing, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Trinkwasser, Verschraubung, 4000351251, 351251
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 10,88*
€ 14,28*
4 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 15,13*
1
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 15,59*
6 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 11,53*
€ 15,90*
Lager 8685
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618179
ab € 12,23*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618189
ab € 4,41*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618229
ab € 23,97*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.1825.9
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.