Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 30-10 Spann-T.100 mm Spann-W.120 mm 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170055697
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-10
EAN/GTIN:
     4021176013621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · aus Spezialstahl · kräftige Ausführung · dreiarmige Abzieher garantieren durch die gleichmäßige Lastverteilung einen besonders sicheren Halt an den abzuziehenden Teilen und ein zentrisches Abziehen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werdenAnwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1,59kg · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Modell:
30-10
Spannweite:
120 mm
Spanntiefe:
100 mm
Zugkraft:
6 t
Marke:
KUKKO
NW-Class:
Abzieher
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher, 4157310120, 310120
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,79*
€ 92,10*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 78,24*
€ 92,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 78,27*
€ 92,95*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 93,36*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 158,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
30-1
ab € 68,94*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 140,37*
Ähnlich
Kukko
30-20
ab € 154,72*
Ähnlich
Kukko
30-3
ab € 283,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.