Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Adapter 16A,400V,6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170055197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapter
cee adapter ip44
cee adapter
cee adapter 5polig
5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden · Nennstrom 16A · Spannung 400V· robuste Ausführung· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen· kompakte Bauform · Weitere technische Eigenschaften Stecker: 16A, 400V, 6h · Kupplung: CEE-Kupplung 32A, 5-polig, 400V, 6h
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
NW-Class:
CEE Adapter
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: Adapter, CEE-Adapter, CEE-Leitung, CEE-Stecker, Kupplungen, Stecker, 4000873907, 873907
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.