Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummileitung 450/750 V 50m H07RN-F 3x1,5 mm² rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170055165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 ...
hochwertiger schwerer Leitungstyp, zur Verwendung in trockenen und nassen Räumen sowie im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen, in feuer- und explosionsgefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0165 · widerstandsfähig gegen Mineralöle und Fette · schlagfeste Ummantelung · zur Verwendung an schweren Geräten, wie z. B. Werkzeugen und landwirtschaftlichen Geräten bei mittlerer mechanischer Belastung · feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5 Netzspannung: 450/750 VTemperaturbereich: -25 °C bis + 60 °C
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Kabelqualität:
H07RN-F
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
rot
Nennspannung:
450 / 750 V
NW-Class:
Verlaengerungsleitung
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, Gummileitung, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen, Verlängerungskabel, 4000873826, 873826
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.