Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung H07RN-F 2x1,5 mm² 5m m.Konturenstecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170055160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
anschlussleitung 2x1 5m
anschlussleitung
1. Seite: Stecker2. Seite: 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen · Weitere technische Eigenschaften Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Innen- / Außenbereich
Kabellänge:
5 m
Stecker:
mit Konturenstecker
Kabelqualität:
H07RN-F
Leitungsquerschnitt:
2 x 1,5 mm²
NW-Class:
Anschlussleitung
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 5m, Anschlussleitungen, Netzanschlusskabel, 4000873821, 873821
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.