Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170054805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle geeignet · durch das Umstecken des Schreibgriffels werden 6 verschiedene Stärken zur Beschriftung erreicht · mit den Spezial-Nadeln wird selbst härtester Stahl beschriftet · Weitere technische Eigenschaften Ausgangsspannung: 2 - 8V · Netzspannung: 230V
Weitere Informationen:
Modell:
70040
Anwendung:
für leitende Metalle
Verpackung:
im Holzkasten
mittlere Leistung:
Schutzerdung 40 VA
NW-Class:
Elektro-Schreiber
Marke laut EAR_Register:
E. Sch�fer Vertrieb
Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, arkograf, Brenngerät, Graviergerät, Holzbeschriftungsgerät, Holzsigniergerät, Metallbeschriftung, 4000871975, 871975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.