Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet D.17,5mm H.16mm m.Gewindesacklochbohrung Haftkraft 26 N BELOH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170046679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet
Werkstoff: AINiCo 500 · mit Gewindesacklochbohrung · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C · Anwendung: Vorrichtungen, Halten, Spannen, Montieren etc. · Weitere technische Eigenschaften Gewinde: M6 · Ausführung: mit Gewindesacklochbohrung · Höhe: 16mm
Weitere Informationen:
Ø:
17,5 mm
Haftkraft:
26 N
NW-Class:
Topfmagnete
Weitere Suchbegriffe: Flachtopfmagnet, Haltemagnete, Magnete, Topfmagnete, 4000832275, 832275
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.