Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hufeisenmagnet L.30xB.20xH.20mm stark Haftkraft 45N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170046669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet
stark · Werkstoff: AINiCo 500 · Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Durchgangsbohrungen zur Befestigung · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C · Anwendung: Positionieren, Halten, Ausrichten etc. · Weitere technische Eigenschaften Breite: 20mm · Länge: 30mm · Bohrung: 5,2mm · Ausführung: stark · Höhe: 20mm
Weitere Informationen:
Haftkraft:
45 N
NW-Class:
Hufeisenmagnete
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Hufeisenmagnete, Magnete, 4000832261, 832261
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.